Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 15A, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker, 15A, Löten
Artikel-Nr.:
     108EL-1737834
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6100.4310
EAN/GTIN:
     5059039754571
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA, VDE, SEMKO und SEV. Snap-In Montage C14 Stecker Serie 6100-4. Diese Stecker zur Plattenmontage lassen sich schnell mit Hilfe von Kunststoffklammern aufschnappen (Snapin-Montage). Anschluss über Faston-Kabelschuhe (6,3 x 0,8 mm). Für max. 1, 1,5 oder 2 mm dicke Platten. C14-Stecker.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, kaltgerätestecker 15a, 1737834, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 61004310, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,29*
1 Tag
363
3
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,31*
1 Tag
1642
1
€ 14,99*
ab € 0,543*
€ 1,455*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
JR-101S-G
ab € 0,496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.