Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 2174H NETZKABEL, IEC 60320 C13 / C14, 2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576026
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     2174H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 2174H, 2576026, 257-6026
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4300.0609
    ab € 4,36*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0100
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4320
    ab € 0,58*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4310
    ab € 0,543*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.