Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17850 326 NETZKABEL, CEE 7/7 STECKER-IEC C13, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576020
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17850 326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17850 326, 2576020, 257-6020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4300.0609
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0100
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4320
    ab € 0,565*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4310
    ab € 0,592*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.