Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV13012 KAPSELGEHÖRSCHUTZ, 63HZ-8KHZ, 37.9DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565636
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV13012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Produktpalette: -
  • Gehörschutz: Ohrenschützer
  • Dämpfung gem. REAT-Test: 37.9 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Standardabweichung: 4.6 dB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Gehörschutz, Ohrenschützer, Reinraumprodukte, AVIT, AV13012, 2565636, 256-5636
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,94*
    € 17,36*
    € 6,90*
    ab € 11,11*
    € 17,37*
    € 5,90*
    ab € 9,91*
    € 17,41*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 12,22*
    € 17,91*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 23,46*
    € 31,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.