Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER CA02P DC/DC-WANDLER, 1 AUSGANG, 200V, 5000UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565443
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     CA02P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandlerausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 1 W
  • Ausgangsspannung, max.: 200 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: CA Series
  • Netzteilmontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 15.5 V
  • Ausgangsstrom, max.: 5 mA
  • DC-Eingangsspannung, min.: 11.5 V
  • Hochspannungsnetzteil: Geregelt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Hochspannungs-DC, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, CA02P, 2565443, 256-5443
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 197,49*
    € 240,09*
    Frei Haus
    ab € 230,49*
    € 306,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 243,20*
    € 313,50*
    € 5,90*
    ab € 219,79*
    € 325,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 313,50*
    € 373,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 312,98*
    € 372,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,87*
    € 348,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,49*
    € 333,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 271,81*
    € 323,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 263,13*
    € 313,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 243,20*
    € 289,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    CM1
    ab € 148,61*
    Zubehör
    XP Power
    CM4
    ab € 182,79*
    Zubehör
    XP Power
    CM2
    ab € 150,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.