Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-HVDC Konverter 11.5V ... 15.5V 200V 5mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241398
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     CA02P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC-HVDC Konverter, Typ=CA02P, Ausgangsspannung=200 V, Ausgangsstrom=5 mA, Ausgänge=1, Breite=44.4 mm, Eingangsspannung, max.=15.5 V, Eingangsspannung, min.=11.5 V, Höhe=12.7 mm, Länge=27.9 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2100000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=0.01 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=CA, Zusätzliche Ausgänge=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
39,5 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, DC-HVDC Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 242,23*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 289,07*
Frei Haus
ab € 229,01*
€ 307,41*
€ 5,90*
ab € 218,43*
€ 322,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
CM1
ab € 151,30*
Zubehör
XP Power
CM4
ab € 184,14*
Zubehör
XP Power
CM2
ab € 149,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.