Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9436 WH033 MICRO COAX CABLE, 0.014MMý, WHITE, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563956
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9436 WH033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Micro Coaxial
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 36 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.051mm
  • Koaxialkabel: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 0.53 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.014 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PFA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9436 WH033, 2563956, 256-3956
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 203,96*
    € 272,23*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 195,44*
    € 294,64*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 195,79*
    € 318,79*
    Frei Haus
    ab € 244,98*
    € 326,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 294,64*
    € 350,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 285,23*
    € 339,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 250,81*
    € 298,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 211,83*
    € 252,08
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 195,44*
    € 232,57
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 195,44* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nitronic
    MINISTRIP
    ab € 810,77*
    Zubehör
    Nitronic
    MINISTRIPZH
    ab € 1.038,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.