Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Micro Coax Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 0.53mm, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222316
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9436 WH033
EAN/GTIN:
     5059039003433
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = Micro Coax
Außendurchmesser = 0.53mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,25 dB/m @ 10 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Weiß
Litzentyp = Litze
Aderlitzen = 7/0,05

UL AWM 1745. Koaxialkabel Alpha Wire Micro Coax 50 Ohm. Das Mikro-Koaxialkabel ist eine ideale platzsparende Lösung. Dies erleichtert die Verlegung und Anwendungen wie medizinische Sonden, Endoskopiesysteme und industrielle Inspektionen. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot Hohe Festigkeit, versilbert, verzinnt oder Kupferlegierungen Ausgelegt bis +200 °C PFA-Dielektrikum und Ummantelung aus PFA Ummantelung sorgt für stabile Eigenschaften für außergewöhnliche Signalintegrität, geringe Kapazität und konsistent gesteuerte Impedanz.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
Micro Coax
Außendurchmesser:
0.53mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,25 dB/m @ 10 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Weiß
Litzentyp:
Litze
Aderlitzen:
7/0,05
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 1222316, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Alpha Wire, 9436WH033, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, 9436WH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 203,44*
€ 271,65*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 195,44*
€ 294,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 318,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 326,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 326,17*
€ 388,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 318,27*
€ 378,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 288,22*
€ 342,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 263,88*
€ 314,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 244,98*
€ 291,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,4498* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nitronic
MINISTRIP
ab € 810,77*
Zubehör
Nitronic
MINISTRIPZH
ab € 1.038,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.