Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAW56QAZ SCHALTDIODE, AEC-Q101, 90V, SOT-1215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545260
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAW56QAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAW56
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-1215
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAW56QAZ, 2545260, 254-5260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0403*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4938*
    € 0,58762
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3623*
    € 0,43114
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 85,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.