Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PDS835L-13 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 8A 35V POWERDI 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543576
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PDS835L-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 120 A
  • Produktpalette: PDS83
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 35 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 510 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: PowerDI 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., PDS835L-13, 2543576, 254-3576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,467*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,614*
    € 1,92066
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,57*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 85,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.