Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5942BRLG ZENER-DIODE, 51V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535676
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5942BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: 1N5942
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 51 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5942BRLG, 2535676, 253-5676
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,142*
    € 0,24*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,097*
    € 0,2531*
    2 Tage
    5271
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,257*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,07*
    € 0,6011*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,91*
    € 15,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6011*
    € 0,71531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4581*
    € 0,54514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3969*
    € 0,47231
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2122*
    € 0,25252
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0055* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.