Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode 1N5942BRLG Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 51 V Leistung (max) P(TOT) 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168278-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5942BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
ON Semiconductor Z-Diode 1N5942BRLG Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 51 V Leistung (max) P(TOT) 3 W

Standard-Zener-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 70 Ω · Impedanz Referenz: 7.3 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 1 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 38.8 V · Typ (Hersteller-Typ): 1N5942BRLG · Zener-Spannung: 51 V · Zener-Spannung (max.): 53.55 V · Zener-Spannung (min.): 48.45 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
1N5942BRLG
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz (Numeric):
70 Ω
Impedanz Referenz:
7.3 mA
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Rest-Sperrstrom:
1 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
38.8 V
Zener-Spannung:
51 V
Zener-Spannung (max.):
53.55 V
Zener-Spannung (min.):
48.45 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 1N5942BRLG, 1N5942BRLGOSCT-ND, z diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,0978*
€ 0,2326*
Lager 102
5231
15
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,236*
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,254*
2 Tage
5970
5
€ 14,99*
ab € 0,0675*
€ 0,4029*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.