Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS16DXV6T1G SCHALTDIODE, 100V, 0.2A, SOT-563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533387
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16DXV6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAS16
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, isoliert
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-563
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS16DXV6T1G, 2533387, 253-3387
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0406*
    € 0,0689*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0611*
    € 0,1501*
    Lager 139
    7368
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0376*
    € 0,524*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3547*
    € 0,42209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.