Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5921BRLG ZENER-DIODE, 3W, 6.8V, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533361
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5921BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: 1N5921
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5921BRLG, 2533361, 253-3361
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,112*
    € 0,189*
    1 Tag
    621
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,206*
    Lager 139
    17887
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0905*
    € 0,6949*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 14,17*
    € 20,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6949*
    € 0,82693
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5331*
    € 0,63439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4586*
    € 0,54573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2529*
    € 0,30095
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1285*
    € 0,15292
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4745* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.