Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode 1N5921BRLG Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 6.8 V Leistung (max) P(TOT) 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168277-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5921BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
ON Semiconductor Z-Diode 1N5921BRLG Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 6.8 V Leistung (max) P(TOT) 3 W

Standard-Zener-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 2.5 Ω · Impedanz Referenz: 55.1 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 3 W · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 5 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 5.2 V · Typ (Hersteller-Typ): 1N5921BRLG · Zener-Spannung: 6.8 V · Zener-Spannung (max.): 7.14 V · Zener-Spannung (min.): 6.46 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
1N5921BRLG
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz (Numeric):
2.5 Ω
Impedanz Referenz:
55.1 mA
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Rest-Sperrstrom:
5 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
5.2 V
Zener-Spannung:
6.8 V
Zener-Spannung (max.):
7.14 V
Zener-Spannung (min.):
6.46 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 1N5921BRLG, 1N5921BRLGOSCT-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,188*
Lager 102
621
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,205*
1 Tag
17887
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0909*
€ 0,6946*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 20,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.