Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI CM1293A-04SO ESD-SCHUTZDIODE, 3.3V, 1.5PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533258
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CM1293A-04SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: CM1293A
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 9.9 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SC-74
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, CM1293A-04SO, 2533258, 253-3258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,17*
    Lager 139
    10105
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0339*
    € 0,4376*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4376*
    € 0,52074
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1799*
    € 0,21408
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,188* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP0504SHTG
    ab € 0,211*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.