Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse AEC-Q101 TVS-Diode-Array Uni-Directional Array 13V, 6-Pin, SMD 6V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713871
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP0504SHTG
EAN/GTIN:
     5059041198899
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 13V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 6V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 4.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
13V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
6V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
4.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, diode sot-23, 1713871, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP0504SHTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
15268
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,837*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
HDMIULC6-4SC6
ab € 0,294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.