Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LMV358DR2G OP-VERSTÄRKER 1MHZ 1V/US 0.009V SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531407
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LMV358DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 1 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 1 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1000 pA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Spannungsfeedback
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, LMV358DR2G, 2531407, 253-1407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15897
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,951*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,755* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,11*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.