Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X-NUCLEO-NFC02A1 ENTWICKLUNGSBOARD, NFC/RFID-TAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530553
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-NFC02A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo- &, Arduino UNO R3-Boards von STMicroelectronics
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard M24LR04E-R
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: M24LR04E-R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-NFC02A1, 2530553, 253-0553
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,58*
    € 14,33*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 9,83*
    € 14,56*
    € 6,90*
    ab € 12,18*
    € 17,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,33*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    M24LR04E-RMN6T/2
    ab € 0,424*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    M24LR04E-RDW6T/2
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.