Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Erweiterungs-Leiterplatte Dynamic NFC-Tag-Erweiterungsplatine Arduino-kompatibles Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9173788
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-NFC02A1
EAN/GTIN:
     5059042336344
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Produktname = Dynamic NFC-Tag-Erweiterungsplatine
Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte

X-NUCLEO-NFC02A1 Dynamic NFC Tag Erweiterungs-Leiterplatte. Die X-NUCLEO-NFC02A1-Platine enthält den M24LR04E-R, einen dynamischen NFC/RFID-Tag-IC mit einem EEPROM mit zwei Schnittstellen Sie verfügt über eine I²C-Schnittstelle. Wird entweder über ein externes Netzteil oder direkt vom elektromagnetischen Feld des empfangenen Trägers betrieben M24LR04E-R ist ein 4 KB EEPROM, organisiert als 512 x 8 Bit im I²C-Modus und als 128 x 32 Bit im HF-Modus Bis zu 4 kbit Speicher mit NDEF-Unterstützung Induktive 13,56 MHz Zweischicht-Antenne, die auf die Leiterplatte geätzt ist, 31 x 30 mm Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbinder Eigenversorgung oder Stromversorgung über die Steckverbinder des Arduino UNO R3 Energy-Harvesting-Modus 3 Bediener-LEDs
Weitere Informationen:
Produktname:
Dynamic NFC-Tag-Erweiterungsplatine
Kit-Klassifizierung:
Erweiterungs-Leiterplatte
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 9173788, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, STMicroelectronics, XNUCLEONFC02A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Arduino Compatible Boards & Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 10,25*
€ 15,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 15,60*
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 17,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,60*
Zubehör
ST Microelectronics
M24LR04E-RMN6T/2
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.