Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 11883.0-30 FILTERLÜFTER, EINTRITT, GRAU, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529436
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11883.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Schrank-Lüfter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: ZollFilterlüfter ( Zoll ZollOUT Zoll Zoll) der Baureihen 01883.0-00 &, 01883.9-00 von Stego Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 10.12 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 257 mm
  • Außenhöhe - imperial: 10.12 Zoll
  • Gehäusematerial: -
  • Außenbreite - metrisch: 257 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 25 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter, stego lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, schrank-lüfter 230v, Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, STEGO, 11883.0-30, 2529436, 252-9436
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 24,05*
    € 43,83*
    € 8,95*
    ab € 27,05*
    € 52,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,16*
    € 57,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,45*
    € 67,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01883.0-00
    ab € 123,12*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01883.9-00
    ab € 134,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.