Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broyce Control Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 230 V ac/12 → 230V dc, 1 Kont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broyce Control Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 230 V ac/12 → 230V dc, 1 Kont.
Broyce Control Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 230 V ac/12 → 230V dc, 1 Kont.
Artikel-Nr.:
     108EL-8285158
Hersteller:
     Broyce Control
Herst.-Nr.:
     LMMT 12-230V AC/DC
EAN/GTIN:
     5060641284509
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais 0,1s
Versorgungsspannung = 24 → 230 V ac/12 → 230V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 265V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Multifunktions-Zeitgeberrelais Broyce ControlDas Broyce Control Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Er führt Verzögerungsfunktionen aus, um Verzögerung AUS, Verzögerung EIN, Intervall, Intervallvoreilung, Intervallnachlauf, asymmetrischer Recyler AUS/EIN im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden bereitzustellen. Dieser Zeitgeber verfügt über eine intuitive Programmierung, die eine einfache Bedienung und schnelle Konfiguration ermöglicht. Zur Auswahl des Zeitverzögerungsbereichs gibt es zwei auswählbare Drehschalter an der Vorderseite des Geräts. Er ist erschwinglich. Seine hohe Leistung macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile7 wählbare Zeitbereiche im Bereich von 0,1 s bis 100 h wie 0,1 s bis 1 s, 0,1 min bis 1 min, 0,1 h bis 1 h, 1 s bis 10 s, 1 min bis 10 min, 1 h bis 10 h und 10 h bis 100 h 1 1 1-poliger Umschalter, Relaisausgang mit 8 A. Der Versorgungsspannungsbereich beträgt 24 V ac bis 230 V ac und 12 V dc Bis 230 V dc 3 vom Schalter ausgelöste Funktionen sind neu triggerbar Externer Triggereingang kann spannungsfreien Kontakt oder Halbleiterrelais sein LED-Warnanzeige, wenn die Funktion im eingeschalteten Zustand geändert wird Durch Schalter ausgelöste Funktionen, ideal für den Einsatz in Watchdog-Stromkreisen 17,5-mm-Gehäuse Montageart ist DIN-Schiene Feineinstellung des ausgewählten Zeitbereichs Grüne LED-Anzeige für Versorgungs- und Zeitsteuerungsstatus Rote LED-Anzeige für RelaisstatusAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert C-Tick-zertifiziert EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 EN 61000-6-4 IEC 61812 CULus-zugelassen ISO 9001 Schutzart IP20 (Terminal Protection)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 230 V ac/12 → 230V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
265V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 8285158, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Broyce Control, LMMT12230VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,12*
€ 49,00*
1 Tag
309
€ 14,99*
ab € 33,57*
€ 49,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.