Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 081 3 0 CRIMPEINSÄTZE, CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518412
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 081 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: Modulare Stecker / Buchsen von MOLEX (kurz), 4- + 6- + 8-polige Stecker
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 081 3 0, 2518412, 251-8412
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 98,67*
    € 122,19*
    98 Tage
    unbekannt
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 111,02*
    € 137,07*
    30 Tage
    unbekannt
    pro Packung
    € 7,90*
    ab € 114,93*
    € 147,53*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 127,94*
    € 157,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 159,21*
    € 193,56*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 193,56*
    € 230,34
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 191,99*
    € 228,47
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 183,46*
    € 218,32
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 168,97*
    € 201,07
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 159,21*
    € 189,46
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 159,21* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 992,62*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 990,98*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 995,67*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 70,43*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,03*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.850,15*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.849,76*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.853,57*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.344,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.