Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 080 3 0 CRIMPEINSÄTZE RJ11/RJ45 CRIMP-SYST.ZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518411
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 080 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
RJ45 Steckverbinder
rennsteig crimpeinsatz
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: Modulare RJ9- + RJ10- + RJ11- + RJ12- + RJ45-Stecker / Datenstecker, 4- + 6- + 8-polige Stecker
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpeinsatz rj, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 080 3 0, 2518411, 251-8411
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 83,05*
    € 102,85*
    30 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 85,79*
    € 106,21*
    107 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 87,61*
    € 107,88*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 94,86*
    € 116,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 131,37*
    € 162,03*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 162,03*
    € 192,82
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 159,31*
    € 189,58
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 150,96*
    € 179,64
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 142,40*
    € 169,46
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 131,37*
    € 156,33
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 131,37* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 973,37*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 974,91*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 976,71*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 69,14*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,72*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.874,99*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.715,69*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.705,72*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.238,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.