Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 158 3 0 CRIMPEINSÄTZE, CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518402
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 158 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: Koaxialsteckverbinder / Anschlüsse von Belden, 7mm + 8.4mm + 8.1mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rennsteig crimpeinsatz, sechskant presseinsatz, Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 158 3 0, 2518402, 251-8402
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 104,30*
    € 128,85*
    30 Tage
    unbekannt
    pro Packung
    € 7,90*
    ab € 120,86*
    € 148,31*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 135,55*
    € 165,91*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 134,17*
    € 165,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 167,77*
    € 204,46*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 204,46*
    € 243,31
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 203,27*
    € 241,89
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 190,69*
    € 226,92
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 181,54*
    € 216,03
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 167,77*
    € 199,65
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 167,77* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 1.008,15*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 1.001,05*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 1.007,92*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,67*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,52*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.865,96*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.895,87*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.901,12*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.390,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.