Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 114 3 0 CRIMPEINS. RG11/RG213 CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518398
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 114 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: RG11-, RG213-Koaxialsteckverbinder / Anschlüsse, 10.9mm + 2.54mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rennsteig crimpeinsatz, sechskant presseinsatz, Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 114 3 0, 2518398, 251-8398
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 85,62*
    € 107,63*
    31 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 88,32*
    € 111,24*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 96,87*
    € 121,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 135,02*
    € 168,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 168,70*
    € 200,75
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 167,06*
    € 198,80
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 154,96*
    € 184,40
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 148,31*
    € 176,49
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 135,02*
    € 160,67
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 135,02* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 1.008,49*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 997,50*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 1.009,26*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 69,14*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 73,05*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.867,68*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.889,23*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.886,79*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.375,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.