Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 570 3 0 CRIMPEINSÄTZE, CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518386
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 570 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
crimpeinsätze solar
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: 2.5mm² + 4 + 6mm², 14 + 12 + 10AWG, MC4-Solarsteckverbinder / Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Positionierhilfe 624 071 0 01, Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, RENNSTEIG, 624 570 3 0, 2518386, 251-8386
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 98,71*
    € 121,56*
    30 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 103,07*
    € 126,69*
    107 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 104,50*
    € 128,54*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 113,70*
    € 139,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 156,99*
    € 191,97*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 191,97*
    € 228,44
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 189,65*
    € 225,68
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 178,16*
    € 212,01
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 169,19*
    € 201,34
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 156,99*
    € 186,82
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 156,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 968,54*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 974,86*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 977,60*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,82*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,94*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.870,38*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.717,85*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.717,85*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.229,60*
    Zubehör
    Rennsteig
    624570001
    ab € 50,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.