Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peripherietreiber, 8 Ausgänge, 5V bis 12V Versorgungsspannung, 50V/500mAout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510409
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5891YWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: analoge treiber ics, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MIC5891YWM, 2510409, 251-0409
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47
    Frei Haus
    ab € 2,71*
    € 3,99*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,94*
    € 4,87*
    Lager 139
    5450
    1
    € 14,99*
    ab € 2,30*
    € 5,29*
    2 Tage
    188
    5
    € 5,95*
    ab € 2,99*
    € 5,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.