Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peripherietreiber mit Latch, serieller Eingang, 8 Ausgänge, 5V-15V Versorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510401
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5821YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Bauform - Treiber: DIP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: analoge treiber ics, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MIC5821YN, 2510401, 251-0401
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 2,75*
    € 3,98*
    Lager 139
    300
    1
    € 14,99*
    ab € 2,77*
    € 5,42*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,47*
    € 6,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.