Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP16GS202-I/MM DSC, 16BIT, 16KB, 140MHZ, 3.6V, QFN-S-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506648
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP16GS202-I/MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Core-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Bauform - DSC: QFN-S
  • Produktpalette: dsPIC33E
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 16 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 140 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP16GS202-I/MM, 2506648, 250-6648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1159
    ab € 94,22*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.