Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 171050601 DC/DC-WANDLER, BUCK, 812KHZ, TO-263-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505850
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171050601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 6 V
  • Produktpalette: MagI3C VDRM
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 6 V
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • Schaltfrequenz: 812 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Wandler, einstellbar, Halbleiter, ICs, Integrierte, PoL-DC, Power-Management-ICs, WURTH ELEKTRONIK, 171050601, 2505850, 250-5850
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 16,29*
    € 19,41*
    1 Tag
    56
    1
    € 5,95*
    ab € 15,19*
    € 26,19*
    Lager 139
    1792
    1
    € 14,99*
    ab € 18,71*
    € 37,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,67*
    € 42,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    573300D00010G
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D2 PAK
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Ohmite
    DA-T263-101E-TR
    ab € 1,50*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    178050601
    ab € 74,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.