Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMB2948RG INFRAROT-LED, 940NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504199
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB2948RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 25 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 15 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 15 ns
  • Anstiegszeit: 15 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.6 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 940nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMB2948RG, 2504199, 250-4199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2959
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 1,175*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,875* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.