Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY2943SL INFRAROT-LED, 940NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504174
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2943SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 28 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY2943SL, 2504174, 250-4174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,65*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.