Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY2943G INFRAROT-LED, 940NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504172
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY2943G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 28 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 940nm, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY2943G, 2504172, 250-4172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,354*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,568*
    € 1,86592
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.