Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VSMY3940X01-GS08 INFRAROT-LED, 940NM, PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504142
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY3940X01-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Infrarotsensor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 60 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 15 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 10 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.9 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Bauform - Diode: PLCC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, infrarot-diode vishay, infrarotsensor, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, VSMY3940X01-GS08, 2504142, 250-4142
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    Lager 139
    164
    1
    € 14,99*
    ab € 0,337*
    € 1,365*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.