Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001235 LITZE, BS/UL/CSA, 10MMý, GRAU, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501479
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 136 x 0.3mm
  • Drahtdurchmesser: 8 AWG
  • Zulassungsspezifikation: BS 6231 Typ CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 Nr. 210, UL 758/UL1015
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Tri-Rated Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze grau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP001235, 2501479, 250-1479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 251,41*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 251,41* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 302,00*
    € 359,38
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 299,47*
    € 356,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 289,57*
    € 344,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 280,38*
    € 333,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 251,41*
    € 299,18
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.