Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001230 LITZE, BS/UL/CSA, 1MMý, GRAU, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501473
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Tri-Rated Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Zulassungsspezifikation: BS 6231 Typ CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 Nr. 210, UL 758/UL1015
  • Außendurchmesser: 3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg18, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP001230, 2501473, 250-1473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 31,80* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 43,93*
    € 52,28
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.