Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00657 EVAL.BOARD, HV9805 OFFLINE-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500448
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00657
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: HV9805
  • Eingangsspannung, min.: 195.5 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 264.5 VAC
  • Bausteintopologie: Boost, SEPIC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 430 V
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board HV9805, Information Sheet
  • Ausgangsstrom: 125 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, eval board microchip, led ansteuer ic, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MICROCHIP, ADM00657, 2500448, 250-0448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,78*
    € 130,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,33*
    € 128,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,51*
    € 120,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,58*
    € 117,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,96*
    € 101,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ADM00656
    ab € 103,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.