Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00656 EVAL.BOARD, HV9805 OFFLINE-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500447
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00656
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: HV9805
  • Eingangsspannung, min.: 195.5 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 264.5 VAC
  • Bausteintopologie: Boost, SEPIC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 125 VDC
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board HV9805, Information Sheet
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MICROCHIP, ADM00656, 2500447, 250-0447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,80*
    € 156,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,07*
    € 153,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,86*
    € 145,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,92*
    € 133,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,29*
    € 124,11
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ADM00651
    ab € 84,87*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ADM00657
    ab € 84,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.