Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING AB6-24DC AKUSTISCHES SIGNALGERÄT, 100DB, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497702
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AB6-24DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Stromverbrauch: 80 mA
  • Produktpalette: AB6 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP44
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Intervallton
  • Außentiefe: 64 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sirene, schallgeber 24v, schallgeber, sirene 100db, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, AB6-24DC, 2497702, 249-7702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,72*
    € 57,24*
    € 5,90*
    ab € 38,49*
    € 60,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,24*
    € 68,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,95*
    € 66,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,59*
    € 61,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.