Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A14692-31 WÄRMELEITPAD, ISOLIEREND, 11 ZollX18 Zoll, 6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494489
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A14692-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 100000000 MOhm-m
  • Dicke: 0.076 mm
  • Isolatoraußenmaterial: PI (Polyimid)-Folie
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: 6 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, LAIRD, A14692-31, 2494489, 249-4489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,01*
    € 124,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,56*
    € 120,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,20*
    € 87,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,95*
    € 83,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.