Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A13418-01 WÄRMELEITPAD,229MMX229MMX0.13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494485
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A13418-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 5000000000000 Ohm-cm
  • Dicke: 0.13 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Bornitridschicht, folienverstärkt
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, LAIRD, A13418-01, 2494485, 249-4485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,87*
    € 76,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,83*
    € 73,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,77*
    € 58,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.