Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15796-28 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484755
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15796-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 5mm
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: Tflex SF600
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 5 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15796-28, 2484755, 248-4755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 463,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 524,82*
    € 624,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 517,83*
    € 616,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 508,24*
    € 604,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 496,27*
    € 590,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 463,53*
    € 551,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.