Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15896-31 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484754
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15896-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird wärmeleitpad 4mm
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 4mm
Produktpalette: Tflex SF600
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15896-31, 2484754, 248-4754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 376,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 430,52*
    € 512,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 423,59*
    € 504,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 415,32*
    € 494,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 400,31*
    € 476,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 376,97*
    € 448,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.