Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A16367-12 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484750
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A16367-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3 W/m.K
  • Leitendes Material: Mit Bornitrid gefüllt
  • Produktpalette: Tflex SF600
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A16367-12, 2484750, 248-4750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 227,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,44*
    € 312,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 256,11*
    € 304,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,61*
    € 298,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,04*
    € 295,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 227,38*
    € 270,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.