Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15959-20 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484742
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15959-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 5mm
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.8 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: TFlex HR400
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 5 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15959-20, 2484742, 248-4742
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 69,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,56*
    € 135,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,47*
    € 131,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,54*
    € 95,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,42*
    € 92,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,66*
    € 82,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.