Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15959-16 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484741
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15959-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird wärmeleitpad 4mm
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 4mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.8 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: TFlex HR400
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15959-16, 2484741, 248-4741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,42*
    € 112,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,15*
    € 107,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,04*
    € 78,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,78*
    € 67,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.