Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15959-04 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484739
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15959-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.8 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: TFlex HR400
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15959-04, 2484739, 248-4739
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.