Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15340-01 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484737
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15340-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 5mm
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: Tflex 300
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 5 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15340-01, 2484737, 248-4737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,90*
    € 73,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,88*
    € 71,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,42*
    € 56,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.