Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A15336-01 WÄRMELEITPAD, 229 X 229MM, 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484736
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A15336-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikonelastomer
  • Produktpalette: Tflex 300
  • Außenbreite: 229 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Außenlänge: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, LAIRD, A15336-01, 2484736, 248-4736
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,50*
    € 64,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.